Blouson Industrie stretch 2XL

Réf.: 091413 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 63% polyester; 33% coton; 4% élastoléfine
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 70 °C couleurs; Lavage industriel autorisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Industrie stretch
    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 63% polyester; 33% coton; 4% élastoléfine
    Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 70 °C couleurs; Lavage industriel autorisé
    Couleur bleu marine / bleu bleuet
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Vestes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091413 2XL
    EAN / GTIN 7330509761199
    Réf. fabricant 444418328985XXL

    Description

    Exécution:

    Nouvelle collection Industrie avec matière stretch 2 voies pour une plus grande liberté de mouvement et un grand confort. Tissu robuste et résistant, idéal pour les applications industrielles. Résistant aux rayures grâce aux boutons cachés et aux fermetures éclair. Avec fermetures éclair robustes en plastique. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant EN ISO 15797. Indéformable et ne se décolore pas.
    Veste à manches préformées, taille réglable et poignets avec boutons métalliques cachés. Les bandes réfléchissantes sur les manches et le dos assurent une meilleure visibilité.
    • Poche poitrine à soufflet et rabat.
    • Poche stylo sur la manche.
    • Poche intérieure.

    Remarque(s):

    Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.
    Blouson en noir / gris foncé sous le code art. 091414.