Pantalon dame stretch ACCELERATE, bleu noir, Taille de confection DE: 48

Réf.: 091404 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes Diamond Fit

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales femme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 88% polyester; 12% élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 275
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ACCELERATE
Sexe Dame
Composition du tissu 88% polyester; 12% élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 275 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé
Couleur bleu noir
Taille de confection DE 48
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091404 48
EAN / GTIN 5711074722310
Réf. fabricant 18188-511-010 76C48

Description

Exécution:

Le pantalon à coupe ergonomique de la série ACCELERATE s'adapte aux mouvements naturels du corps. En outre, la taille basse permet tous les mouvements du porteur. Grâce à sa taille ajustée, le pantalon est parfaitement adapté à toutes les positions de travail. Les poches du pantalon sont intégrées dans le design et les coutures sont doubles.
  • Braguette à fermeture éclair.
  • Poches avant.
  • Poches revolver.
  • Poche de cuisse avec poche pour téléphone portable, rabat, bouton-pression et porte-badge amovible.
  • Poche pour mètre pliant.

Grâce à la matière Ultimate-Stretch, le tissu est particulièrement élastique et ne se déforme pas ou ne s'altère pas. La matière stretch quatre voies allie poids réduit et excellente résistance. En outre, la matière fonctionnelle évacue l'eau et offre une excellente visibilité grâce aux effets réfléchissants.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Réf. 46L-56L pour dimensions étroites, réf. 46S-56S pour dimensions larges.