Salopette Highline 55

Réf.: 091332 55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 35% coton; 65% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 285
  • Norme pour les vêtements: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Highline
    Prestation de service spéciale Personnalisation
    Sexe Homme
    Composition du tissu 35% coton; 65% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 285 g/m2
    Norme pour les vêtements UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 60 °C couleurs
    Blanchissage Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique Nettoyage au perchloroéthylène
    Séchage Séchage en douceur (basse température)
    Repassage Chaud, max. 200 °C
    Couleur ardoise / noir
    Matière Coton, polyester
    Taille de confection DE 55
    Taille FR 51
    Braguette Fermeture à glissière
    Fermeture encliquetable Boucles de sécurité sur les bretelles
    Bas de jambe droite, ouverte
    Nombre de poches latérales 2
    Poches latérales intérieure
    Nombre de poches de genou 2
    Nombre de poches pour mètre pliant 2
    Nombre de poches de cuisse 1
    Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésif oui
    Poche pour téléphone portable oui
    Poche bavette avec rabat et fermeture auto-agrippante
    Type de produit Salopettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091332 55
    EAN / GTIN 4030913888392
    Réf. fabricant 2332 055

    Description

    Exécution:

    Fraîche et moderne, la collection Highline est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.
    Salopette avec taille réglable.
    • Poche bavette à rabat et fermeture adhésive.
    • Boucles de sécurité sur les bretelles.

    Description:

    • Deux poches avant.
    • Taille élastiquée.
    • Fermeture éclair à l'entrejambe.
    • Double poche pour mètre pliant.
    • Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésive.
    • Poche pour téléphone portable.
    • Deux poches de genou.

    Remarque(s):

    Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
    Salopette en bleu bleuet / marine sous le code art. 091331.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange