{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NORIT | |
Sexe | Dame | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 245 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | Noir | |
Taille de confection DE | 46 | |
Norme | EN 14404 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091304 46 | |
EAN / GTIN | 4030913962009 | |
Réf. fabricant | 6410046 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pantalon NORIT, Noir, Taille de confection DE: 46
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
40,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock
55,46 €
47,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Taille de confection DE | 46 | 46 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35% coton | 89% nylon; 11% élasthanne |
Lavage | 40 °C couleurs | 40 °C couleurs |
Type de produit | Pantalons de travail | Pantalons de travail |
Sexe | Dame | Dame |