Ejecución:
La ropa de trabajo Kübler ICONIQ COTTON hecha de
algodón 100 % impresiona por su
corte ergonómico y
diseño de 3 colores. Los
elementos reflectantes colocados de forma estratégica acentúan la silueta deportiva.
Las líneas ergonómicas del pantalón permiten una mayor libertad de movimientos y presentan un acabado
antiarañazos.
- Cintura elástica.
- Dos bolsillos laterales.
- Bolsillo trasero con solapa y botón de presión oculto.
- Bolsillo multifunción con bolsillo para metro y bolsillo para teléfono y bolígrafos.
- Bolsillo en el muslo con solapa y botones de presión ocultos.
- Extensión del dobladillo interior de hasta 5 cm.
Además, la espalda se refuerza con la
protección elevada de los riñones. El pantalón peto tiene tirantes con cierres resistente a los golpes y a
altas temperaturas.
Nota:
Bajo petición, todos los artículos también están disponibles en 65 % poliéster, 35 % algodón y 250 g/m².
Pantalón peto en combinación de colores antracita/negro en n.° 091225.