{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 100% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 295 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | Anthracite / noir | |
Taille de confection DE | 29 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091217 29 |