{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ACTIVIQ | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35 % coton; 65 % polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 270 g/m2 | |
Lavage | 60 °C linge délicat | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage en douceur au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | Bleu bleuet / noir | |
Taille UK | 48R | |
Taille US | 48/35 | |
Taille ES | 60 | |
Taille NL | 64 | |
Taille de confection DE | 64 | |
Taille FR | 60 | |
Taille IT | 60 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091212 64 | |
EAN / GTIN | 4053813271125 | |
Réf. fabricant | 2250 5365 4699 GR. 64 |