Veste Pulsschlag, bleu foncé / anthracite, Taille de confection DE: 28

Réf.: 091152 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur des manches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 35% coton; 65% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pulsschlag
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 35% coton; 65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Chaud, max. 200 °C
Couleur bleu foncé / anthracite
Taille UK 42S
Taille US 42/32
Taille ES 54C
Taille NL 28
Taille de confection DE 28
Taille FR 54C
Taille IT 54C
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091152 28
EAN / GTIN 4053813264677
Réf. fabricant 1324 5353-4897 GR.28

Description

Exécution:

Vêtements de travail de haute qualité confectionnés dans des matériaux soigneusement sélectionnés. Design moderne avec détails intelligents. Meilleure visibilité grâce à plusieurs éléments réfléchissants. Les points critiques sont renforcés, afin de prolonger la durée d'utilisation.
Veste avec coupe ajustée et renforts en CORDURA® aux coudes.
  • Col avec zone stretch confortable au niveau de la nuque.
  • Deux poches de poitrine à rabat et fermeture adhésive.
  • Deux poches latérales à fermeture par bouton-pression.
  • Deux poches intérieures, dont une avec poche pour smartphone.
  • Fermeture éclair à l'avant et protège-barbe / menton.
  • Epaules, poignets et ourlet avec zone stretch.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Veste en bleu bleuet / noir sous le code art. 091151.
Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.