Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Veste Quality Dress, bleu bleuet, Taille de confection DE: 102

Réf.: 091111 102
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Sleeve length cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 285
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 100% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 285 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Référence fabricant Quality Dress
Couleur bleu bleuet
Taille UK 36L
Taille US 36/35
Taille ES 44L
Taille NL 102
Taille de confection DE 102
Taille FR 44L
Taille IT 44L
Fermeture de veste Fermeture à bouton
Fermeture cachée oui
Bas des manches Poignet à bouton
Bande de taille Taille non élastiquée
Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif 2
Nombre de poches poitrine intérieures 1
Nombre de poches latérales 2
Poches latérales renforcé
Emplacement pour poche pour téléphone portable droite
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091111 102
Réf. fabricant 1637 1314 46, GR.102

Description

Exécution:

Vêtements de travail Quality Dress en coton résistant. La gamme de produits d'un excellent rapport qualité/prix présente des boutons cachés et des fermetures éclair afin de protéger les surfaces sensibles. 100% coton pour un port agréable.
Veste avec poche pour téléphone portable.
  • Poignet à bouton.
  • Deux poches poitrine à rabat et fermeture adhésif.

Description:

  • Poche poitrine intérieure.
  • Boutonnière sous pattes.
  • Deux poches latérales renforcées.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Autres couleurs disponibles sur demande.
Veste en gris sous le code art. 091112.
Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.