{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | AKER | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 94 % polyester; 6 % élasthanne | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 305 g/m2 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | Bleu cobalt | |
Taille unisexe | S | |
Type de produit | Vestes softshell |
Référence article | 090521 S | |
EAN / GTIN | 7040054958608 |