Sweatshirt zippé Classic, Gris chiné, Taille unisexe: L

Réf.: 090384 L
Remise
35,82 €
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Taille du collier cm Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 85% coton; 15% viscose
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 85% coton; 15% viscose
Grammage du matériau / densité du tissu 300 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur Gris chiné
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090384 L
EAN / GTIN 7332413588565
Réf. fabricant 021043-95-L

Description

Exécution:

Sweat-shirt zippé avec fermeture éclair courte avec bordures côtelées aux manches et à la taille. Poche zippée invisible et solution pratique pour les écouteurs.