• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweatshirts Col rond Classic M

Réf.: 090372 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Collar size cm Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 60% coton; 40 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 300 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur anthracite chiné
Taille unisexe M
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090372 M
EAN / GTIN 7332413571772
Réf. fabricant 021040-955-5

Description

Exécution:

Sweatshirt fonctionnel à col rond avec coutures flatlock. Poignets et taille avec bordures en côtes tricotées. Poche cachée sur le côté avec fermeture éclair.