Polo à manches longues Classic Lincoln, noir, Taille unisexe: XL

Réf.: 090323 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Collar size cm Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur noir
Type de produit Polo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090323 XL
EAN / GTIN 7332413517701
Réf. fabricant 028245-99-XL

Description

Exécution:

Polo à manches longues avec patte à 3 boutons. Avec poignets, col côtelé et fentes sur les côtés.