• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chemise homme Yellow Bow 50 2XL

Réf.: 090287 2XL
Remise
64,95 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Yellow Bow 50
Sexe Unisexe
Composition du tissu 60% coton; 40 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 130 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C linge délicat
Tour de cou 46 cm
Couleur blanc
Taille unisexe 2XL
Type de produit Chemises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090287 2XL
EAN / GTIN 7332592204706
Réf. fabricant 2905001-100-8

Description

Exécution:

Chemise/chemisier classique unicolore en twill Feinmix avec détails modernes. Grâce à la finition de haute qualité, la matière ne se froisse pas et est agréablement douce à porter. Bonne liberté de mouvement grâce à l'empiècement divisé dans le dos. Excellente qualité des couleurs. Séchage rapide.

Remarque(s):

Autres couleurs, modèles à manches courtes et Slim-Fit disponibles sur demande. Guide des tailles, voir notre section Info à la fin du catalogue.