Pince universelle à forte démultiplication « Lineman's Pliers » modèle américain gainées en plastique antidérapant noire atramentisée 240 mm

Réf.: 09 11 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 09 11 240
EAN / GTIN 4003773071952
Réf. fabricant 09 11 240
Article hors catalogue L70010 1469

Description

Description:

  • forte démultiplication pour une coupe aisée
  • 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée
  • conception massive pour sollicitations extrêmes
  • utilisation universelle
  • forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant
  • zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes
  • zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante
  • avec tranchants pour fils doux et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • avec dispositif aidant à tirer les câbles dans la fente de la charnière
  • avec point de sertissage à ergot universel situé au-dessous de la charnière

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,6mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,0mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique antidérapant
  • poli
  • Tranchant avec facette

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier