• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle à forte démultiplication « Lineman's Pliers » modèle américain gainées en plastique antidérapant noire atramentisée 240 mm

Réf.: 09 01 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 09 01 240
EAN / GTIN 4003773064992
Réf. fabricant 09 01 240
Article hors catalogue L70010 1018

Description

Description:

  • forte démultiplication pour une coupe aisée
  • 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée
  • conception massive pour sollicitations extrêmes
  • utilisation universelle
  • forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant
  • zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes
  • zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante
  • avec tranchants pour fils doux et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,6mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,0mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique antidérapant
  • poli
  • Tranchant avec facette