Etalon pour micromètre 25 mm

Réf.: 0898101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0898101
    EAN / GTIN 4029713225346
    Réf. fabricant 0898101
    Article hors catalogue L40510 1418

    Description

    Exécution:

    • Tige
    • Acier spécial, vieilli
    • Faces de mesure trempées
    • Zone de tolérance js2
    • Isolation thermique
    • Faces de mesure chevauchées parallèles

    Description:

    Jauge de réglage pour micromètres extérieurs, de type annulaire. Fabriqué en acier spécial. Les surfaces de mesure sont trempées et rodées en plan-parallèle. Avec protection contre la chaleur des mains. Champ de tolérance JS2. Diam. 6,5mm. Fourni en emballage individuel.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier spécial
    • Plage de mesure (mm) : 25
    • Diamètre de surface de mesure : 6,5 mm