Micromètre d'intérieur à rallonges 100- 900 mm

Réf.: 0894518
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0894518
EAN / GTIN 4029713233921
Réf. fabricant 0894518
Article hors catalogue L40510 1050
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Extrémités de mesure : diam. 7 mm x 6 mm de long, à revêtement carbure, rodé sphérique
  • Pas de filetage 1 mm
  • Tiges internes montées sur ressort avec manchons de protection thermique
  • Rallonges supérieures à 100 mm : diamètre externe du tube en acier 17 mm, avec isolation thermique
  • Rallonges 500 et 1000 mm : spécifications renforcées - diamètre du tube en acier 32 mm pour des plages de mesure plus larges
  • Le micromètre d'intérieur Basic est réglable : 50 mm. La broche est serrée, de sorte que lors de la mesure, le dé ne s'ajuste pas.

Description:

Micromètre intérieur, à ressort. Cales d'épaisseur, 100-900mm

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 100 - 900
  • Limite d'erreur (mm) : 0,011 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 11 µm

Norme:

DIN 863