• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chiffons d’essuyage WypAll® L10 EXTRA+ Grand rouleau W

Réf.: 089280 W
(0,05 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant L10 EXTRA
Convient pour le nettoyage oui
Feuille détachable 1000
Epaisseurs 1
⌀ rouleau 32 cm
⌀ manchon 6 cm
Largeur 330 mm
Longueur 380 mm
Couleur bleu
humide non
Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
Poids 4 kg
Type de produit Serviettes en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089280 W
EAN / GTIN 5033848004324
Réf. fabricant 7240

Description

Exécution:

La gamme de papiers d’essuyage de surfaces WypAll® L10 a été conçue pour offrir aux clients une fiabilité élevée pour les tâches d’essuyage et de nettoyage multiples. Ce produit est certifié pour le contact avec les denrées alimentaires selon la norme BAR XXXVI, qui est considérée comme une référence en matière de législation alimentaire en Europe. Le rouleau d’essuyage WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 est la solution idéale pour l’essuyage moyen, le polissage du verre, le nettoyage de surfaces et d’outils. Grâce à la technologie Airflex™ exclusive du matériau de base, les chiffons solides nettoient en profondeur du début à la fin, sans se déchirer et sont suffisamment absorbants pour essuyer la plupart des liquides sans effort. En dépit de sa durée de vie limitée, le produit économique se caractérise par une résistance au déchirement et une capacité d’absorption exceptionnelles, ce qui réduit la consommation de matériaux et les coûts.