• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre d'intérieur à rallonges, en carbure, 0,01mm 50 -1450 mm

Réf.: 0892505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0892505
EAN / GTIN 4029713225339
Réf. fabricant 0892505

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Ablesung : 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmesskopf : 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Description:

Le micromètre intérieur peut être assemblé, avec des tiges d'extension à visser. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm. Avec protection contre la chaleur de la main et surfaces de mesure à pointe en carbure. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 50 - 1450
  • Limite d'erreur (mm) : 0,015 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 15 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863-4