• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chiffons de précision Kimtech™ Science™ K

Réf.: 089245 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Chiffons de précision Science
Epaisseurs 1
Largeur 114 mm
Longueur 213 mm
Couleur blanc
Contenu du kit 280
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089245 K
EAN / GTIN 036000055115
Réf. fabricant 7552

Description

Exécution:

Un nettoyage efficace des équipements, du matériel et de l’environnement de travail est essentiel pour garantir la précision, la stabilité et la pérennité des équipements de laboratoire. Kimtech® Science propose des chiffons d’essuyage pour les tâches exigeantes, conçus pour maintenir la propreté dans les laboratoires et autres environnements de travail. Les chiffons d’essuyage de précision monocouche pour travaux de nettoyage légers conviennent pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces, ainsi que des équipements et verres fragiles. Les objectifs, les lames et les instruments optiques se nettoient ainsi facilement. Les chiffons d’essuyage doux de couleur blanche, composés à 100% de fibres pures, sont chimiquement neutres, hautement absorbants et peuvent donc être utilisés avec des solvants et des produits chimiques.
Grâce à la boîte POP-UP portative permettant un prélèvement propre et rapide, les chiffons d’essuyage conviennent également aux tâches de nettoyage mobiles. Conçus pour une utilisation dans les laboratoires dans le domaine de la fabrication et des soins de santé, ainsi que dans les secteurs industriels tels que l’optique, la technique laser et l’électronique, ces chiffons sont peu pelucheux et doux, des caractéristiques idéales pour les tâches de nettoyage exigeantes. Les chiffons d’essuyage absorbent les liquides et la poussière et sont fournis dans un emballage antistatique pour une protection contre le peluchage et les décharges statiques.