• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Chiffons de nettoyage industriels imprégnés, Type: 1

Réf.: 089197 1
Price per 1 Unité (0,26 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 776 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Feuille détachable 80
Largeur 200 mm
Longueur 220 mm
Pour porte-rouleau/distributeur Seau distributeur
Type de produit Lingette de nettoyage humide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089197 1
EAN / GTIN 5060149064313
Réf. fabricant DGPCL80U
Manufacturer Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Description

Exécution:

Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
Chiffons de nettoyage industriels pour surfaces métalliques, double face avec un côté en micro-perles pour éliminer la saleté et un côté doux pour l'essuyage. Non pelucheux, non irritants pour la peau - conformes au règlement européen 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, préservent les surfaces, bonne capacité d'absorption.

Utilisation:

Pour produits d'étanchéité, huiles, colles, saletés, encres, peintures hydrosolubles. Egalement sur surfaces rugueuses. Idéal pour le nettoyage d'outils, de supports de travail et des mains.