• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Serviettes de nettoyage industrielles R

Réf.: 089145 R
Remise
50,00 €
(0,14 € / 1 Abrisse)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ID fabricant 520372
Ancienne désignation Tork 520
Feuille détachable 210
Largeur 374 mm
Longueur 238 mm
Pour porte-rouleau/distributeur Handy-Box
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089145 R
EAN / GTIN 7322540057515
Réf. fabricant 520371

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Serviettes de nettoyage industrielles Tork (520): pour le nettoyage d'outils de fraisage et de tournage, de machines à estamper et de coupe, de plieuses, de pièces de moteurs et de pièces à usiner. Douces, souples et résistantes aux solvants pour le nettoyage de petites surfaces et l'élimination d'huiles et de graisses. Avec effet exelClean™ pour des résultats professionnels.