• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chiffon de récurage et de nettoyage 2 en 1 SR

Réf.: 089142 SR
Nouveau produit
(0,33 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ID fabricant 450150
Référence fabricant 450150
Convient pour le nettoyage oui
Feuille détachable 46
Epaisseurs 1
Largeur 300 mm
Longueur 385 mm
Couleur blanc
humide non
Pour porte-rouleau/distributeur W8-Small Pack
Certifié pour le contact avec les denrées alimentaires oui
Poids 2,6 kg
Expédition-Emballage Carton
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089142 SR

Description

Exécution:

Le chiffon de récurage et de nettoyage Tork 2 en 1 est un chiffon d’essuyage abrasif et absorbant, conçu pour un
nettoyage efficace. Il dissout les salissures difficiles à éliminer, par ex. dans les
restaurants et les cuisines, sans rayer les surfaces. Le chiffon d’essuyage peut
être rincé et réutilisé. Il est compatible avec les produits de nettoyage courants.

Avantage(s):

  • Un chiffon de qualité professionnelle qui ne raye pas.
  • Nettoyez rapidement et facilement les zones difficiles d’accès avec ces chiffons doux et souples, et économisez ainsi du temps et des efforts.
  • Solide et résistant – Ne se déchire pas rapidement et est réutilisable.

Norme:

Label de sécurité alimentaire: Food contact approved certified by a third part 23LD00017.
Label environnemental: FSC MIX Credit SA-COC-008266
Certificats d’usine: ISO 9001; ISO 14001 (Environmental management systems)