• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chiffon de nettoyage pour applications simples, Type: R

Réf.: 089138 R
Nouveau produit
(0,12 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ID fabricant 500137
Référence fabricant 500137
Feuille détachable 600
Epaisseurs 1
⌀ rouleau 25 cm
Longueur rouleau 1,5 m
⌀ manchon 7,1 cm
Largeur 264 mm
Longueur 264 mm
Couleur blanc
humide non
Pour porte-rouleau/distributeur W2; W3; W1
Certifié pour le contact avec les denrées alimentaires oui
Poids 2,5 kg
Expédition-Emballage Carton
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089138 R
EAN / GTIN 7322542310939

Description

Exécution:

Le chiffon de nettoyage parfait pour des travaux de nettoyage plus légers et plus simples. Vous pouvez utiliser le chiffon pour enlever la poussière ou la saleté
aussi bien à sec que de manière humide. Il peut être rincé et réutilisé à l’infini.
Choisissez le rouleau combiné pour une taille de feuille plus petite afin de ne pas utiliser plus de feuilles que nécessaire. Le
chiffon de nettoyage Tork pour applications simples est fabriqué à l’aide de la technologie Tork exelCLEAN®. Il
constitue un choix durable, car les émissions de CO2 d’exelCLEAN ont été réduites de 28% depuis 2011. L’
emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Avantage(s):

  • Nos chiffons de nettoyage pour les tâches de nettoyage légères à modérées vous permettent d’accomplir toutes vos tâches plus facilement et plus rapidement, surtout lorsqu’il s’agit de la conception produit.
  • Doux et souples, ils sont idéals pour les zones difficiles d’accès.
  • Les chiffons peuvent être utilisés à la fois à sec et en combinaison avec des produits de nettoyage et des désinfectants de surface.
  • Grâce à leur grande capacité, les rouleaux durent plus longtemps et ne doivent pas être rechargés souvent.

Norme:

Label de sécurité alimentaire: Food contact approved certified by a third part 23LD06879.
Label environnemental: FSC MIX Credit SA-COC-008266
Certificats d’usine: ISO 9001; ISO 14001 (Environmental management systems)