• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes W

Réf.: 089131 W
Fixer le prix 2 Unité (0,04 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
215 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 430
Feuille détachable 2×500
Epaisseurs 2
Largeur 235 mm
Longueur 340 mm
Couleur blanc
Pour porte-rouleau/distributeur W1, W2
Type de produit Serviettes en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Réf. fabricant 130062

Description

Exécution:

Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.
Serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes (430) pour essuyer les liquides et sécher les mains.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 réf. W1 et W2.