• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de serviettes en papier multi-usages résistantes 2 pièces W

Réf.: 089125 W
Fixer le prix 2 Unité (0,03 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
437 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 420
Feuille détachable 2×750
Epaisseurs 2
Largeur 235 mm
Longueur 340 mm
Couleur blanc
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1, W2
Type de produit Serviettes en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089125 W
EAN / GTIN 7322540182293
Réf. fabricant 130041

Description

Exécution:

Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
Serviettes en papier multi-usages résistantes Tork (420): pour absorber les liquides et éliminer la poussière. En raison de la qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu'une serviette en papier normal.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 réf. F1 / W1 / W2.