• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête micrométrique, avec broche non rotative, avec rochet 0,01 mm 0 - 25 mm

Réf.: 0886513
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0886513
EAN / GTIN 4029713027117
Réf. fabricant 0886513
Article hors catalogue L40510 2489

Description

Exécution:

  • DIN 863-2
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Faces de mesure en carbure

Description:

Tête de micromètre avec cliquet et broche non rotative, diamètre de la broche 8 mm, diamètre du tambour de mesure 9,5 mm. Lecture 0,01 mm, les pièces de lecture sont chromées mat, les surfaces de mesure sont en métal dur.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 25
  • Limite d'erreur (mm) : 0,003 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 3 µm
  • Diamètre de broche_mm : 8 mm

Norme:

DIN 863-2