Micromètre de profondeur avec touches interchangeables 0,01mm 0- 75 x 50 mm

Réf.: 0882301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0882301
    EAN / GTIN 4029713224974
    Réf. fabricant 0882301

    Description

    Exécution:

    • DIN 863-2
    • Lecture : 0,01 mm
    • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
    • Bague de blocage
    • Accouplement à friction
    • Avec inserts de mesure Steek interchangeables dia. 4 mm
    • Faces de mesure trempées

    Description:

    Jauge de profondeur avec 3 inserts de mesure interchangeables. Inserts de mesure en acier - dia. 4mm. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm, avec anneau de serrage. La force de mesure est contrôlée par un embrayage à friction. Longueur du pont : 50 mm. Emballage : caisse en bois

    Caractéristique(s):

    • Plage de mesure (mm) : 0 - 75
    • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
    • Pas de broche_mm : 0,5 mm
    • Longueur du pont de mesure : 50 mm

    Norme:

    DIN 863-2