{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Méthacrylates | |
Viscosité dynamique | 10 mPas - 20 mPas | |
Densité | 1,08 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 40 min - 60 min | |
Utilisable après | 5 h - 8 h | |
Propriété | résistant à l’huile; résistant à l’huile | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Produits d'étanchéité pour filetages; Freins-filets; Utilisation universelle; Vissages prémontés | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M6 | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 10 Nm - 15 Nm | |
Couleur | vert | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 088063 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423469 | |
Réf. fabricant | 088063 250 |