• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

Rouleau à peindre Durotex 5 cm

Réf.: 087115 5
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 5 cm
    Hauteur des poils 13 mm
    Matériau housse Polyamide
    Domaine d'utilisation des rouleaux à peindre pour surfaces légèrement structurées à rugueuses
    Type de produit Rouleaux à peinture

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 087115 5
    EAN / GTIN 4002353017076
    Réf. fabricant 65223-329

    Description

    Exécution:

    Revêtement en polyamide longue durée et de haute qualité avec pouvoir absorbant élevé et pouvoir couvrant uniforme. Excellents résultats.
    Rouleau universel Duotex pour surfaces légèrement structurées à rugueuses, rendement de surface élevé.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange