Touche pour micromètre de filetage métrique ISO, trapèze 30° 4 mm

Réf.: 0870947
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0870947
    EAN / GTIN 4029713233693
    Réf. fabricant 0870947
    Article hors catalogue L40510 1818

    Description

    Exécution:

    • Fabriqué en acier spécial trempé et finement meulé
    • Chaque plaquette est inscrite avec les détails du pas
    • Dans un ensemble (enclume en V + enclume conique)
    • Dimensions de la tige : 3,5 x 13,5 mm

    Description:

    Filetage à flancs insérés, ø extérieur trapézoïdal 30°, tige 4mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier spécial
    • Type de filetage : Trapézoïdal DIN114
    • Pas de filetage en mm : 4 mm