Touche pour micromètre de filetage whitworth 55° 20 - 16 G/″

Réf.: 0870927
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0870927
Copier
EAN / GTIN 4029713224585
Copier
Réf. fabricant 0870927
Copier
Article hors catalogue L40510 650
Copier
Fabricant Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier spécial trempé et finement meulé
  • Chaque plaquette est inscrite avec les détails du pas
  • Dans un ensemble (enclume en V + enclume conique)
  • Dimensions de la tige : 3,5 x 13,5 mm

Description:

Inserts de mesure de filets diam. 55 deg. 20 - 16 G/″.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Type de filetage : Whitworth
  • Pas de filetage en TPI : 20 - 16