Touche pour micromètre de filetage whitworth 55° 40 - 32 G/″

Réf.: 0870923
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en > 8 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 0870923
Copier
EAN / GTIN 4029713224561
Copier
Réf. fabricant 0870923
Copier
Article hors catalogue L40510 648
Copier
Fabricant Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier spécial trempé et finement meulé
  • Chaque plaquette est inscrite avec les détails du pas
  • Dans un ensemble (enclume en V + enclume conique)
  • Dimensions de la tige : 3,5 x 13,5 mm

Description:

Inserts filetés Diamètre du flanc 55 degrés 40 - 32 G/″.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Type de filetage : Whitworth
  • Pas de filetage en TPI : 40 - 32