• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touche pour micromètre de filetage métrique ISO 60° 1,5 - 2,0 mm

Réf.: 0870907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0870907
EAN / GTIN 4029713265137
Réf. fabricant 0870907
Article hors catalogue L40510 57

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier spécial trempé et finement meulé
  • Chaque plaquette est inscrite avec les détails du pas
  • Dans un ensemble (enclume en V + enclume conique)
  • Dimensions de la tige : 3,5 x 13,5 mm

Description:

Inserts de mesure de filets Mesure du flanc 60 degrés 1,5 - 2,0mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Type de filetage : métrique ISO
  • Pas de filetage en mm : 1,5 - 2 mm