Etalon de réglage pour micromètre de filetage métrique ISO 60° 175 mm

Réf.: 0870807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0870807
    EAN / GTIN 4029713224905
    Réf. fabricant 0870807

    Description

    Exécution:

    • Faces de mesure en acier spécial trempé
    • Une extrémité est arrondie, l'alésage rodé fait coïncider le raccord sur l'insert conique
    • Poignée thermiquement isolée
    • Remarque : Avec des bandes de roulement trapézoïdales, chaque pas nécessite une norme de réglage distincte

    Description:

    Dimension de réglage pour le collier de mesure du fil 60 degrés 175mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier spécial
    • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
    • Type de filetage : métrique ISO