• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre pour dents d'engrenage, 0,01mm, 175 - 200 mm

Réf.: 0864328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0864328
EAN / GTIN 4029713295912
Réf. fabricant 0864328

Description

Description:

Micromètre extérieur pour mesurer la largeur des dents. Diamètre de chaque plaque 25 mm. Lecture 0,01 mm, pièces de lecture chromées mates, surfaces de mesure trempées. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm. Module 0.8 - 6, protection thermique manuelle, accouplement à friction et anneau de serrage.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 175 - 200
  • Limite d'erreur (mm) : 0,007 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 7 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de surface de mesure : 25 mm

Norme:

DIN 863-3