• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Elingue tubulaire rouge 5 000 kg 5 m

Réf.: 086275 5
(15,01 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 10 m
Longueur utile 5 m
Largeur d'élingue 72 mm
Charge simple directe WLL 5 000 kg
Charge simple nouée WLL 4 000 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 10 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 7 000 kg
Charge double WLL 45° – 60° 5 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086275 5
EAN / GTIN 4049924501770
Réf. fabricant TE050050

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).