• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ventouse à pompe plastique 1

Réf.: 086202 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ventouse 210 mm
Charge admissible max. 120 kg
Type de produit OUTILS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086202 1
EAN / GTIN 4010122001768
Réf. fabricant BO 601.G

Description

Exécution:

Veribor® Ventouse à pompe en plastique. Piston plongeur intégré pour une utilisation rapide et confortable. Avec affichage de sécurité du vide par bague jaune sur le piston.

Utilisation:

Pour le soulèvement de tous les matériaux présentant une surface lisse, non grasse et étanche aux gaz.

Remarque(s):

Desserrer les poignées à ventouses pendant le stockage pour éviter une déformation durable des plaques en caoutchouc.