Elingue tubulaire jaune 3 000 kg 3 m

Réf.: 086160 3
(11,97 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 6 m
Longueur utile 3 m
Largeur d'élingue 60 mm
Charge simple directe WLL 3 000 kg
Charge simple nouée WLL 2 400 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 6 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 4 200 kg
Charge double WLL 45° – 60° 3 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086160 3
EAN / GTIN 4025092360500
Réf. fabricant RSE-03000-L1 3m

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).