• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Elingue tubulaire violette 1 000 kg 3 m

Réf.: 086140 3
(6,05 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 6 m
Longueur utile 3 m
Largeur d'élingue 46 mm
Charge simple directe WLL 1 000 kg
Charge simple nouée WLL 800 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 2 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 1 400 kg
Charge double WLL 45° – 60° 1 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086140 3
EAN / GTIN 4025092360449
Réf. fabricant RSE-01000-L1 3m

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).