• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1 sangle d’arrimage avec cliquet et crochet en 2 parties 10 m

Réf.: 086120 10
(3,33 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 10 m
Largeur de sangle 50 mm
Force maximale manuelle (50 daN) 300 daN
Force d'arrimage maximale 2 000 daN
Norme EN12195-2
Type de produit Sangles d'arrimage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086120 10
EAN / GTIN 4025092352444
Réf. fabricant ZGR 50-2000 2 tlg. L10m

Description

Exécution:

Sangles en polyester extra résistantes à faible étirement, recouvertes durablement de polyuréthane (EN 12195-2). Cliquets et crochets robustes avec revêtement anticorrosion, utilisation simple.

Utilisation:

Pour l’arrimage, la fixation et l’assemblage par serrage d’éléments dans l’atelier et pour la protection lors du transport.

Remarque(s):

Les sangles d’arrimage ne possèdent pas de code couleur. Les couleurs peuvent varier.