• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vérin universel YS 15/350

Réf.: 086060 15/350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pression / Levage (t / mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course 350 mm
Volume d'huile 744 ml
⌀ extérieur vérin 67 mm
Hauteur piston rentré 472 mm
Force maximale 150 kN
Poids 10 kg
Type de produit Vérin hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086060 15/350
EAN / GTIN 4025092150194
Réf. fabricant YS-15/350,

Description

Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.
Les vérins universels se caractérisent par une excellente résistance aux charges latérales, sont munis d’un ressort de rappel et d’un seul raccord avec raccord rapide.

Utilisation:

Pour tous les travaux sous pression impliquant une force élevée et un encombrement réduit. Idéals pour l’utilisation dans des dispositifs et des presses d’atelier grâce au filetage de fixation métrique en série. Utilisable dans toutes les positions.

Livraison:

Avec raccord de pression 3/8 NPT. Les outils sont livrés prêts à l’emploi, avec manchon d’accouplement, raccord de pression en acier trempé et filetage de fixation, mais sans câbles ni adaptateurs.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.
Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange