{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 321 mm | |
Largeur | 258 mm | |
Hauteur | 344 mm | |
Course | 140 mm | |
Longueur sabot | 60 mm | |
Largeur sabot | 110 mm | |
Hauteur d'installation minimale | 33 mm | |
Ressort de rappel automatique | non | |
Charge admissible max. | 15 t | |
Poids | 53 kg | |
Type de produit | Cric hydraulique |
Référence article | 086046 15 | |
EAN / GTIN | 4025092338851 | |
Réf. fabricant | YAM-15.1 15t |