Palan aluminium BRAVO™, Charge admissible: 0,25t

Réf.: 086013 0,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de levée normale 1,5 m
Roue libre oui
Nombre de brins de chaîne 1
Charge admissible 250 kg
Poids 2,3 kg
Type de produit Palan / Palan à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086013 0,25
EAN / GTIN 3600232511298
Réf. fabricant 251129

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste en alliage d'aluminium haute résistance, poids à vide réduit. Fonctionnement aisé de la roue libre.
La chaîne de levage se compose d'un brin de chaîne avec un crochet de levage à émerillon (avec clapet de sécurité) à l'extrémité. L'autre extrémité est équipée d'une sécurité de fin de course.

Utilisation:

Pour une utilisation essentiellement mobile, forces de levage nécessaires faibles.