• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Patin rouleur à trois points, modèle LX, avec timon directionnel 12 t

Réf.: 086009 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LX-12
Hauteur plateau avant 115 mm
Longueur plateau avant 400 mm
Largeur plateau avant 220 mm
Hauteur plateau arrière 115 mm
Longueur plateau arrière 300 mm
Largeur plateau arrière 250 mm
Plage de réglage arrière de – à 500 mm - 1 400 mm
⌀ roue 85 mm
Largeur de roue 90 mm
Nombre de roues arrière 8
Nombre de roues avant 8
Charge admissible 12 t
Poids 80 kg
Type de produit Patins rouleurs charges lourdes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086009 12
EAN / GTIN 4025092163798
Réf. fabricant LX-12

Description

Exécution:

Patins rouleurs à trois points pour le transport de charges moyennement lourdes. Avec un timon et un patin arrière. Les deux patins arrière de même fabrication sont équipés de deux barres de liaison réglables. La charge admissible totale est répartie sur les patins avant et arrière à 50% chacun.

Livraison:

Trois patins, deux barres de liaison, timon.