• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Elément d’installation HPRSF 2000 kg

Réf.: 086004 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible max. (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 100 mm
Hauteur H 19 mm
Angle d'appui W 120 degré
Charge admissible max. 2 000 kg
Type de produit Elément d’installation antivibratoire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086004 2000
EAN / GTIN 2050000971587
Réf. fabricant HPRSF 100 / 62026602

Description

Exécution:

Systèmes anti-vibrations pour machines. L’isolement acoustique de machines et d’équipements sensibles aux vibrations améliore la sécurité et la précision du procédé. Les élastomères utilisés amortissent le bruit de structure, les vibrations et les chocs et garantissent des conditions de travail optimales grâce à la réduction du bruit ambiant. Montage et mise à niveau aisés de tous les éléments.
Eléments d’installation compacts en métal et élastomères, antidérapants avec compensation d’angle.

Utilisation:

Pour l’installation de machines sans ancrage au sol. Une compensation de hauteur n’est possible que du côté de la machine (externe).

Remarque(s):

D’autres éléments sont disponibles sur demande pour les charges accrues et les applications spéciales. Eléments à ressort pneumatique disponibles dans l’eShop sous le code art. 086003 réf. SLM1 − SLM12.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier