• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aimant de levage UL E 600 kg

Réf.: 085980 600
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
⌀ max. rond 140 mm
Longueur maximale plat 2 000 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 12,5 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 12,5 mm
Dim. A 213 mm
Dim. B 265 mm
Dim. C 116 mm
Dim. D 116 mm
Dim. E 106 mm
Dim. F 223 mm
Dim. G 59 mm
Charge maximale plat 600 kg
Charge maximale rond 300 kg
Poids 20 kg
Type de produit Sav electro-aimant de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085980 600
EAN / GTIN 5012095627920

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Poignée de commande pratique avec sécurité pour le mécanisme de commutation. Les aimants de levage ont un facteur de sécurité de 3:1.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.