• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aimants plats avec mousqueton E1066/NEO

Réf.: 085975 E1066/NEO
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 200 N
28 mm
Hauteur 14 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Résistance max. à la température 80 °C
Poids 30 g
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Description

Exécution:

Thermorésistant jusqu’à 80°C.

Utilisation:

Idéal pour maintenir et accrocher des cordes, câbles, fils, etc.