Aimants plats avec crochet, Néodyme, Carré / plaquette: E1072/NEO

Réf.: 085974 E1072/NEO
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 400 N
36 mm
Hauteur 65 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Poids 65 g
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085974 E1072/NEO
EAN / GTIN 5012095619413

Description

Exécution:

Librement orientable à 360° autour de la base magnétique et pivotant à 180°.

Utilisation:

Idéal pour accrocher différents articles sans vis ni clous.